Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mobil filebænk med 5 skuffer, der kan trækkes ud i den ene side, Antal skuffer: 5

Art.-nr.: 916338 5

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916338 5
EAN/GTIN 4045197672131
Producentnummer 916338 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Det mobile arbejdsbords stabile hus i pladestål er forsynet med 2 integrerede hylder. Siderne er forsynet med huller til fastgørelse af tilbehør. Skuffernes inderside har slidsede lister til inddeling af skufferne. Skufferne frigøres med et frigøringsgreb integreret i gribelisten. Skufferne kan låses centralt med stiftcylinderlås. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul). Bordplade 25 mm tyk i bambus, egnet til skruestiksmontering.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge,
for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.

Egnede produkter