Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli à roulettes à 5 tiroirs, extractible d’un seul côté, Nombre de tiroirs: 5

Réf.: 916338 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 875 mm
Longueur plan de travail 980 mm
Profondeur plan de travail 540 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 390 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de tiroirs 5
Nombre de tablettes fixes 2
Matériau plan de travail Bambou
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable non
Poids 55 kg
Pertinent pour le configurateur non
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 916338 5
EAN / GTIN 4045197672131
Réf. fabricant 916338 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d'acier de l'établi mobile intègre 2 compartiments de rangement. La paroi latérale est perforée pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs avec parois crantées pour compartimentage. Les tiroirs se déverrouillent par une poignée intégrée dans la barre-poignée. Tiroirs à verrouillage central par serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Plan de travail de 25 mm d'épaisseur en bambou, adapté au montage d'un étau.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.