Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mobil filebænk ToolTruck med skuffer med helt udtræk, ComfortClose, Antal skuffer: 8

Art.-nr.: 916331 8

Vælg variant og styktal

Antal skuffer Sæt pris 8 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916331 8
Producentnummer 916331 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Den mobile filebænk ToolTruck er udstyret med en bordplade i HDPE af hensyn til høje tekniske krav. Vognvangerne er beklædt med stødfangere i PP.
Siderum med 2 hylder, dør med stiftcylinderlås.
Skuffer med GARANT ComfortClose, selvindtræk og dæmpning.

Leveringsomfang:

Inklusive underopdelinger:
For hver 60 mm skuffe 2 skillevægge,
for hver 120 mm skuffe 1 skillevæg.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.