Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali ComfortClose, Število predalov: 8

Št. art.: 916331 8

Izberite različico in število kosov

Število predalov Nastavi ceno 8 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916331 8
Številka proizvajalca 916331 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna miza na kolesih ToolTruck je opremljena z delovno ploščo iz HDPE za najvišje tehnične zahteve. Nosilci mize so obloženi z odbijači iz polipropilena.
Stranski predelek z 2 odlagalnima policama, vrata s cilindrično ključavnico.
Predali z GARANT ComfortClose, samodejno zapiranje in blaženje.

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 60 mm po 2 pregradni letvi,
na predal z višino 120 mm po 1 pregradna letev.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, srebrna v kombinaciji z jekleno modro RAL 5011, prašnata barva.