Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Banco da lavoro mobile ToolTruck con cassetti ad estrazione totale ComfortClose, Numero dei cassetti: 8

Codice art.: 916331 8

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo set 8 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916331 8
Codice del produttore 916331 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il carrello a banco e portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in HDPE per elevati requisiti tecnici. Le travi corrimano del carrello sono rivestite con paraurti in PP.
Vano laterale con 2 mensole, sportelli con serratura a cilindro.
Cassetti con GARANT ComfortClose, autorientro e smorzamento.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.

Prodotti correlati