Tyrolit slibekop 150x76x28 mm A46 II8 V stål/hss

Art.-nr.: 91350
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 91350
EAN/GTIN 9003170913508
Producentnummer 91350
L-nummer L50140 789
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Du kan bruge dette værktøj til at slibe alle skærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige klippeklinger. Disse produkter er skiver og kopskiver med hvid aluminiumoxid eller sintrede aluminiumoxidblandinger, som bruges til tørslibning. Den koordinerede specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af arbejdsemnerne.

Egenskab:

  • Form: 6 CYLINDRISK KOPSKIVE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : W17,5 / E16
  • Dimension (D x D x H): 150 x 76 x 28 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 76 mm
  • Boring: 28 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Universel brug på stål
  • Ingen misfarvning af arbejdsemnet
  • Kan tilpasses efter behov

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Værktøjsslibeskiver

Bemærk:

  • Til bearbejdning af alle metalskærende værktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige stål- og HSS-savklinger