Discos de marcaje cerámico para rectificado en seco para acero y HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Número de artículo: 91350
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 91350
EAN / GTIN 9003170913508
Número del fabricante 91350
Número L L50140 789
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Estos productos son muelas de disco y de vaso con corindón blanco fundido o mezclas de corindón sinterizado que se utilizan en el rectificado en seco.
  • La especificación a medida de esta herramienta previene la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 32m/s
  • Especificación: W17,5 / E16
  • Dimensión: D x T x H = 150 x 76 x 28

Ventaja:

  • Uso universal
  • Sin decoloración de la pieza de trabajo
  • Selección basada en requisitos individuales

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento hechos de acero y HSS

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como de diversas hojas de cizalla de acero y HSS