Forbindelsesbolt

Art.-nr.: 900S-H1014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-H1014
EAN/GTIN 4000896044702
Producentnummer 900S-H1014
L-nummer L60140 4110

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilslutningsben til fatningsindsatser indvendig firkant 12,5 =1montering på hjul8 - 14 mm 13 mm lang form ∙ E10 - E16 T30 - 2


    T60
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Nettovægt (kg): 0 kg
  • Til maskindrift