• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stiftnøgle T-håndtag Torx SLS T10

Art.-nr.: 89TX.10SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 89TX.10SLS
EAN/GTIN 3662424029332
Producentnummer 89TX.10SLS
L-nummer L60130 9867
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med SLS-systemet fra FACOM® for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk T-håndtag til effektiv brug af begge ender af skruenøglen
  • Stålblæst, forkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 2,72
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nr.]: T10
  • [g]: 35