• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SLS CLE EN T TORX T10

Réf.: 89TX.10SLS
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Identification et classification

Référence article 89TX.10SLS
EAN / GTIN 3662424029332
Réf. fabricant 89TX.10SLS
Article hors catalogue L60130 9867
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un plus grand confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Poignée ergonomique en T pour une utilisation efficace des deux extrémités de la clé
  • Grenaillage d'acier, chromé.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,72
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [n°]: T10
  • [g]: 35