Rough cleaning wheel 150x13x13 mm C ROUGH PREMIUM universal

Nr art.: 898051
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opis formy Kształt tarczy
Szerokość tarczy 13 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 12,7 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 20 siateczka
Specyfikacja Strip-It
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 898051
EAN / GTIN 9003178980519
Numer producenta 898051
Numer L L50140 2511
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With the Strip-It coarse cleaning disc, you can effortlessly remove rust, paint, varnish and underbody protection from your workpiece. The porous nylon fibres, enriched with aggressive abrasives, rise to every challenge. At the same time, they also prevent the disc from clogging or sticking. The discs are provided with a centre hole so that they can be mounted on the mandrels provided, either individually or in pairs on a straight grinder. The red Strip-It coarse cleaning disc made of ceramic corundum (A/S EX. GROB) is harder, more aggressive and firmer than the black standard version (S GROB). This disc offers the user quiet, fatigue-free grinding with low heat generation. When using the longer mandrel, two coarse cleaning discs can also be clamped on - resulting in a larger contact surface and faster work progress.

Cecha szcz.:

  • Shape: Fleece coarse cleaning disc
  • Grit size: 20
  • Material suitability: Steel, stainless steel, plastic / PVC
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : GR S GROB
  • Dimensions (D x T x H): 150 x 13 x 12.7 mm
  • Container diameter: 150 mm
  • Thickness: 13 mm
  • Bore: 12.7 mm
  • Tools for: Straight die grinder

Zaleta:

  • Flexible nylon fibres enriched with aggressive abrasive grain for universal use
  • Design prevents clogging and loading of the disc
  • Low thermal output

Zastosowanie:

  • For removing rust, paint and varnish or for preparing surfaces for welding, soldering or anodising

Zalecenie:

  • S GROB (black) version for delicate work on surfaces
  • A EX. GROB (red) version for increased aggressiveness and use on edges
  • version S EX. GROB SOFT (brown) for maximum flexibility and reduced vibration
  • Clamping of two 1GR discs is possible when using a longer mandrel - resulting in a larger contact surface
  • Use of an adjustable straight grinder

Special features:
  • Low thermal output
  • Maximum aggressiveness
  • No clogging or clogging of the disc