Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til slibestativet er den perfekte løsning til præcist, hurtigt og glat slibearbejde på stål. De højtydende børster giver maksimal levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling, rust og lak samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål. Derudover kan du effektivt udføre afgratningsarbejde, hvilket betyder, at de runde børster fra Tyrolit kan bruges universelt til en række forskellige opgaver.
Egenskab:
- Form: 1 R DW RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.5 mm
- Mål (D x B x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Diameter: 180 mm
- Tykkelse: 22 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
Materiale:
Stål
Passer til:
Til fjernelse af rust, maling og lak, til afgratning samt til overfladebehandling og finbehandling af stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til lette urenheder og til finbearbejdning
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- Højeste værktøjslevetid
- Hurtigt og glat arbejde