Omschrijving:
Met borstels voorzien van gegolfde draad kunt u roest en verf verwijderen, maar deze zijn tevens geschikt voor fijne bewerkingen. Onze producten worden ook vaak gebruikt voor het schoonmaken van lasnaden.
Kenmerk:
- Form: 1R DW STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
- Specificatie : S 0,5 mm
- Afmeting (D x B x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- diameter: 180 mm
- Sterkte: 22 mm
- Boring: 32 mm
- Geschiktheid materiaal: Staal
- Gereedschap voor: Slijpmolens
Voordeel:
- Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
- Veelzijdig gereedschap
- Hoogste kwaliteit
Wir empfehlen:
- Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van staal
Materiaal:
Staal
T.b.v.:
Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor ontbramen en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal.
Advies:
- Gegolfde draad DW voor lichte verontreinigingen en fijne bewerkingen