Ščetke za kolesa 180x22x42x32 mm S 0,5 mm PREMIUM jeklo

Št. art.: 896243
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Okrúhla kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 896243
EAN/GTIN 9003178962430
Številka proizvajalca 896243
L-število L50140 2937
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM okrogle ščetke za brusilni blok so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje jekla. Visoko zmogljive krtače zagotavljajo največjo življenjsko dobo in vam pomagajo pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini dodelavi jekla. Uporabljate jih lahko tudi za učinkovito odstranjevanje oblog, zato so okrogle ščetke Tyrolit univerzalno uporabne za številne naloge.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DW
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : S 0,5 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Premer posode: 180 mm
  • Debelina: 22 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barv in lakov, odstranjevanje odrezkov, pripravo površin in fino dodelavo jekla

Priporočilo:

  • Žica z valovito žico DW za manjšo onesnaženost in fino strojno obdelavo

Posebne lastnosti:
  • Vsestranska uporaba
  • Najdaljša življenjska doba orodja
  • Hitro in nemoteno delovanje