Recoilless soft-face hammerd 35 mm

Art.-nr.: 8868310
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8868310
EAN/GTIN 4010883886833
Producentnummer 8868310
L-nummer L60160 4011

Betegnelse

Beskrivelse:

Med hickoryhåndtag
Splinterfri, brud- og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet til -20° C
Pulverlakeret hammerslagssølv

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Samlet højde [mm]: 36 mm
  • Samlet længde [mm]: 340 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Overflade: pulverlakeret
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele