Ciocan fără recul cu față moale 35 mm

Cod articol: 8868310
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 8868310
EAN / GTIN 4010883886833
Număr producător 8868310
L-Număr L60160 4011

Descriere

Descriere:

Cu mâner de nuc
Capace din poliamidă fără așchii, rezistente la rupere și uzură, 75 Shore D, testate la -20° C
Argint cu pulbere acoperită cu ciocan de ciocan.

Caracteristică:

  • Design: Capete din poliamidă incasabilă, rezistentă la rupere și la uzură, 75 Shore D, testate până la -20° C
  • Lățimea totală [mm]: 110 mm
  • Înălțime totală [mm]: 36 mm
  • Lungime totală [mm]: 340 mm
  • Duritate [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø cap 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Poliamidă (PA)
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Magnet [mm]: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb