Indvendig og udvendig aftrækker, Type: 1

Art.-nr.: 880850 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendigt 7 mm - 140 mm
Spændvidde, indvendigt 23 mm - 130 mm
Spændedybde til 140 mm
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880850 1
EAN/GTIN 3148519884579
Producentnummer U.306PB
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Med to sæt vendbare aftrækkerarme til indvendige og udvendige aftrækningsopgaver, hvor der kan vælges mellem 2 og 3 aftrækkerarme.
  • Sikker: Total fastlåsning af aftrækkerarme ved hjælp af riflet skrue.
  • Praktisk: Aftrækkerarme kan tilføjes eller fjernes og er lette at vende.
  • Automatisk: Selvspændende og selvcentrerende.
  • Spindelhoved: Med kraftbegrænser, sikringsstiften knækker ved overbelastning.

Leveringsomfang:

Basisenhed med spindel og 3 indvendige og udvendige aftrækkerarme.