Extracteur intérieur / extérieur 1

Réf.: 880850 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure 7 mm - 140 mm
Capacité de serrage intérieure 23 mm - 130 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 140 mm
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Réf. fabricant U.306PB

Description

Exécution:

Avec deux jeux de griffes réversibles pour travaux d’extraction intérieurs et extérieurs permettant d’utiliser deux ou trois griffes.
  • Sûrs: Verrouillage total des griffes par vis moletée.
  • Pratiques: Les griffes peuvent être ajoutées ou retirées et peuvent facilement être changées de position.
  • Automatiques: Autoserrants et autocentrants.
  • Tête à aléser: Avec limiteur de force: la tige de sécurité se brise en cas de surcharge.

Livraison:

Corps de base avec vis et 3 griffes intérieures et extérieures.