Nuimtuvai su vidiniais ir išoriniais griebtuvais, Tipas: 1

Prekės Nr.: 880850 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinio suspaudimo dydis 7 mm - 140 mm
Vidinio suspaudimo dydis 23 mm - 130 mm
Užveržimo gylis iki 140 mm
Produkto rūšis Nuimtuvas su trimis griebtuvais

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Gamintojo numeris U.306PB
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Du rinkiniai keičiamų griebtuvų nuėmimui iš vidaus ir iš išorės, galima pasirinkti dirbti 2 arba 3 griebtuvais.
  • Patikimumas: rantytasis varžtas visiškai užblokuoja griebtuvus.
  • Praktiškumas: griebtuvus galima pridėti ir nuimti, juos lengva perdėti.
  • Automatinis: patys susispaudžia ir susicentruoja.
  • Suklio galvutė: turi jėgos ribotuvą, apsauginis kaištis perkrautas lūžta.

Tiekiama:

Pagrindinis elementas su sraigtu ir po 3 vidinius ir išorinius griebtuvus.