Rørnøgle 90°, rødmalet, 1″ 25,4 mm

Art.-nr.: 87950010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87950010
EAN/GTIN 4005887410504
Producentnummer 87950010
L-nummer L60010 4680

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For alle fælles standardkrav
  • Form A, 90 grader vinklet
  • Med forstærket ærme, dobbelt T-profil håndtag, høj kvalitet belagt
  • Slank model, helt smedet, selvfastspænding på emnet
  • Mor sikret mod tab
  • Beskyttelse mod knusningsskader

Egenskab:

  • Maks. rørdiameter (tommer): 1 ″
  • Maks. åbning af kæbe (mm): 49 mm
  • Rørdiameter maks. (mm): 12,7 mm
  • Længde [mm): 306 mm
  • Vægt: 780 g