Clé à pipe 90 °, peinte en rouge, 1 25,4 mm

Réf.: 87950010
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87950010
EAN / GTIN 4005887410504
Réf. fabricant 87950010
Article hors catalogue L60010 4680

Description

Description:

  • Pour toutes les exigences standard communes
  • Forme A, coudée à 90°
  • Avec manchon renforcé, poignée à double profil en T, revêtement de haute qualité
  • Modèle mince, entièrement forgé, auto-serrant sur la pièce
  • Mère garantie contre la perte
  • Pince de sécurité de protection contre les blessures par écrasement

Caractéristique(s):

  • Diamètre max. du tube (pouces): 1 ″
  • Ouverture max. de la mâchoire (mm): 49 mm
  • Diamètre max. du tube (mm): 12,7 mm
  • Longueur mm (L): 306 mm
  • Poids: 780 g