VDE fladrundtang, telefontang 45°, forkromet, flerkomponenthåndtag, 160 mm

Art.-nr.: 87593205
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87593205
EAN/GTIN 4005887440204
Producentnummer 87593205
L-nummer L60010 4675

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til at gribe og frakoble kabler og fine emner
  • Enhed testet ved 10.000 V AC for 100 % sikkerhed i henhold til IEC 60 900, en 60 900 og VDE 0682/del 201
  • Godkendt op til 1.000 V AC og 1.500 V DC
  • Savtakkede gribeflader til sikker fastholdelse af emner
  • 45 graders vinklede, flade runde, lange kæber med lommelygte til at holde
  • Møtrikker og stifter
  • Induktivt hærdede præcisionsskærekanter til hård og blød tråd
  • DIN ISO 5745

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 2.5 mm
  • Spidsbredde mm (f): 3 mm
  • Hovedets højde mm (d): 9 mm
  • Hovedbredde mm (a): 16 mm
  • Vinkel: 45 °
  • Kæbelængde: 55 mm
  • L3: 55 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Muffer med flere komponenter
  • Højde mm (h): 25 mm
  • L2: 24 mm
  • Længde [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Vægt: 140 g
  • Bredde mm (b): 55 mm