VDE-rondtang, 45 ° telefoontang, verchroomd, meercomponentengrepen, 160 mm

Artikelnummer: 87593205
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
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87593205
EAN/GTIN 4005887440204
Nummer fabrikant 87593205
L-nummer L60010 4675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het vastpakken en loskoppelen van kabels en fijne werkstukken
  • Apparaat getest bij 10.000 V AC voor 100% veiligheid conform IEC 60 900, en 60 900 en VDE 0682/deel 201
  • Goedgekeurd tot 1.000 V AC en 1.500 V DC
  • Gekartelde grijpvlakken voor het veilig vasthouden van werkstukken
  • 45° schuine, platte, lange bek met zakopening voor vasthouden
  • Moeren en tapeinden
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor harde en zachte draad
  • DIN ISO 5745

Kenmerk:

  • Centreerhoogte mm (e): 2.5 mm
  • Tipbreedte mm (f): 3 mm
  • Hoogte kop mm (d): 9 mm
  • Kopbreedte mm (a): 16 mm
  • Hoek: 45 °
  • Beklengte: 55 mm
  • L3: 55 mm
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • L2: 24 mm
  • Lengte [mm): 160 mm
  • t: 9 mm
  • W: 16 mm
  • Gewicht: 140 g
  • Breedte mm (b): 55 mm