4 mm-es lyukasztó

Cikkszám: 8759020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8759020
EAN / GTIN 4010883875905
Gyártó száma 8759020
L-szám L60160 708

Leírás

Leírás:

DIN 6450 szerinti kialakítás
GEDORE vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
Induktívan edzett ütőfejek
Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
Speciális méretek kérésre.

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 10 mm
  • Kialakítás: Egyenletesen átkeményített és teljes hosszában gondosan edzett, ütőfejek induktívan edzettek.
  • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
  • Teljes magasság [mm]: 10 mm
  • Teljes hossz [mm]: 150 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Sodrási hossz [mm]: 50 mm
  • Drift Ø [mm]: 4 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs