Præcisionsmekanikertang, fladrundtang, forkromet, plastbelægning, 130 mm

Art.-nr.: 87580105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spidstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87580105
EAN/GTIN 4005887005762
Producentnummer 87580105
L-nummer L60010 7522

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til gribe-, retnings- og bukkearbejde i præcisionsmekanik, din ISO 9655
  • Præcise gribekæber tynde koniske (1,5 mm diameter)
  • Glatte, jordbaserede gribeflader

Egenskab:

  • Højde i midten mm (e): 1.5 mm
  • Spidsbredde mm (f): 2 mm
  • Hovedets højde mm (d): 7 mm
  • Hovedbredde mm (a): 11.5 mm
  • Kæbelængde: 24 mm
  • L3: 24 mm
  • Hoved: forkromet
  • Håndtag: Dæksel af plast
  • Højde mm (h): 11 mm
  • Længde [mm): 132 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11,5 mm
  • Vægt: 73 g
  • Bredde mm (b): 53 mm