Pince plate de mécanicien de précision L.130mm

Réf.: 87580105
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87580105
EAN / GTIN 4005887005762
Réf. fabricant 87580105
Article hors catalogue L60010 7522

Description

Description:

  • Convient pour les travaux de préhension, de redressement et de pliage en mécanique de précision, DIN ISO 9655
  • Mors de serrage de précision fins coniques (1,5 mm de diamètre)
  • Surfaces de préhension lisses au sol

Caractéristique(s):

  • Hauteur de pointe mm (e): 1.5 mm
  • Largeur de pointe mm (f): 2 mm
  • Hauteur de la tête mm (d): 7 mm
  • Largeur de la tête mm (a): 11.5 mm
  • Longueur des mâchoires: 24 mm
  • L3: 24 mm
  • Tête: chromé
  • Poignées: revêtement plastique
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 132 mm
  • t: 7 mm
  • W: 11,5 mm
  • Poids: 73 g
  • Largeur mm (b): 53 mm