Ekstra håndtag hickory 800 mm

Art.-nr.: 8683530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8683530
EAN/GTIN 4010883868358
Producentnummer 8683530
L-nummer L60160 3724

Betegnelse

Beskrivelse:

Hickory-skaft DIN 5112
Stålskaftbeskyttelseshylster, sikkerhedsplade, ringkile og træskrue
Til alle hammerhoveder i henhold til DIN 1042
Med dette standardiserede træskaft kan ethvert DIN-hammerhoved gøres til en ROTBAND-PLUS-hammer.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 5000 g
  • Samlet længde [mm]: 800 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • Anvendelse/anvendelse: Til alle hammerhoveder i henhold til DIN 1042
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen