Manico di ricambio Hickory ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8683530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8683530
EAN / GTIN 4010883868358
Codice del produttore 8683530
Numero-L L60160 3724

Descrizione

Descrizione:

Manico in hickory secondo DIN 5111, con salvamanico in acciaio integrato temprato lungo
Ricambio manico E 600 H / E 609 H
Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno
Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 5000 g
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Uso/applicazione: Per tutte le teste di martello secondo DIN 1042
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no