Menghină de mână, Lungimea totală: 145mm

Cod articol.: 863000 145
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor
52 mm
Deschidere max.
28 mm
Lungimea totală
145 mm
Model de
lat
Denumirea producătorului
101
Ambalaj
neambalate individual
Deschidere min.
0 mm
Tip produs
Falcă de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 863000 145
EAN / GTIN 4027474535384
Număr producător 101-145
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Braţ din oţel aliat de îmbunătăţire, cromat, foarte rezistent. Falcă lată cu prismă. Braţ întărit cu ghidaj articulat sigur şi arc special ascuns.
Şurub cu filet trapezoidal şi piuliţă cu aripioare puternică.

Piese de schimb:

Şurub de rezervă Cod 863100. A se preciza referinţa menghinei de mână.