Vendbar enhåndstvinge 600 mm

Art.-nr.: 860285 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 19×6 mm
Udspilingsvinkel 170 mm - 810 mm
Spændvidde 600 mm
Udladning 80 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860285 600
EAN/GTIN 4008158034614
Producentnummer EZS60-8

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet 2-komponent-kunststofgreb, bruneret skinne af trukket stål. Udspiling uden brug af værktøj takket være intelligent frigøringsmekanik på overdelen, vendbar. Med oplåsningsarm til hurtigindstilling.

Anvendelse:

Universelt anvendelig, komfortabel enhåndsbetjening til spændetryk (indtil 2000 N).