Vendbar enhåndstvinge 300 mm

Art.-nr.: 860285 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 19×6 mm
Udspilingsvinkel 170 mm - 510 mm
Spændvidde 300 mm
Udladning 80 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860285 300
EAN/GTIN 4008158034591
Producentnummer EZS30-8

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet 2-komponent-kunststofgreb, bruneret skinne af trukket stål. Udspiling uden brug af værktøj takket være intelligent frigøringsmekanik på overdelen, vendbar. Med oplåsningsarm til hurtigindstilling.

Anvendelse:

Universelt anvendelig, komfortabel enhåndsbetjening til spændetryk (indtil 2000 N).