Přestrčná jednoruční svěrka, Rozsah upínání: 600mm

Artiklové číslo: 860285 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svěrka jednoruční
Šířka upnutí max. a; b 600 mm
Vyložení max. 80 mm
Pevnost kluzné lišty 6 mm
Šířka kluzných lišt 19 mm
Upínací síla max. F 2 000 N
Šířka rozpěry min. 170 mm
Označení výrobce EZS
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Šířka rozpěry max. 810 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Jednoruční
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860285 600
EAN / GTIN 4008158034614
Číslo výrobce EZS60-8
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2komponentní plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Přesuvná k rozpínání bez potřeby nářadí díky inteligentní uvolňovací mechanice na horním dílu. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Univerzální použití, komfortní obsluha jednou rukou pro upínací tlak (do 2000 N).