Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 300mm

Nr art.: 860285 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstaw (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornice jednoręczne
Rozstaw maks. a; b 300 mm
Zasięg maks. 80 mm
Grubość szyny ślizgowej 6 mm
Szerokość szyny ślizgowej 19 mm
Maks. siła mocowania F 2 000 N
Min. zakres rozwierania 170 mm
Oznaczenie producenta EZS
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Maks. zakres rozwierania 510 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 860285 300
EAN / GTIN 4008158034591
Numer producenta EZS30-8
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Rozwieranie bez użycia narzędzi, możliwość przekładaniadzięki sprytnemu rozwiązaniu mechanizmu luzowania w części górnej. Dźwignia zwalniająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jednoręczna przy wytwarzaniu nacisku (do 2000 N).