Skruetvinge af støbejern 800 mm

Art.-nr.: 860050 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde 800 mm
Tværsnit, glideskinne 35×11 mm
Udladning 120 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860050 800
EAN/GTIN 4045197559692

Betegnelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.
Bevægelig spændearm med glidesikring, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.
Bevægelig trykplade med integreret spindelsikring forhindrer frigørelse af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være kraftskaft med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.
Uden beskyttelseshætte.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860051.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven