Menghină din fontă, Deschidere: 800mm

Cod articol.: 860050 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub
Descărcare max. 120 mm
Deschidere max. a; b 800 mm
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Grosimea șinei glisante 11 mm
Lățime șine de glisare 35 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune ja
Suprafețe de prindere cu capac de protecție nein
Standard DIN 5117
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860050 800
EAN / GTIN 4045197559692
Număr producător 860050 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Braţ de prindere mobil cu protecţie contra alunecării, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu şurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160.
Placa mobilă de presiune cu rotulă de siguranţă pentru şurub împiedică desfacerea şurubului la vibraţii. Transmitere maximă a forţei prin mânerul de forţă cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez PP rezistent la şocuri. Structură a suprafeţei rezistentă la alunecare, chiar şi la mâini ude, uleioase.
Fără capac de protecţie.

Standard:

DIN 5117

Piese de schimb:

Capac de protecție nr. 860051.