Skruetvinge af støbejern 300 mm

Art.-nr.: 860050 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde 300 mm
Tværsnit, glideskinne 32×10 mm
Udladning 140 mm
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860050 300
EAN/GTIN 4045197559654

Betegnelse

Udførelse:

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålspindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert.
Bevægelig spændearm med glidesikring, som forhindrer, at den spændte skruetvinge løsnes ved en fejl. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160.
Bevægelig trykplade med integreret spindelsikring forhindrer frigørelse af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være kraftskaft med praktisk Haptoprene-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.
Med kunststofhætte på trykfladen.

Norm:

DIN 5117

Reservedel:

Beskyttelseshætte nr. 860051.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven