Ekstra håndtag hickory 360 mm

Art.-nr.: 8597880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8597880
EAN/GTIN 4010883859783
Producentnummer 8597880
L-nummer L60160 3887

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltbøjet hickory-skaft DIN 5111
Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerskaft forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 1000 g
  • Samlet længde [mm]: 360 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen