Mango de repuesto Hickory ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8597880
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8597880
EAN / GTIN 4010883859783
Número del fabricante 8597880
Número L L60160 3887
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de nogal americano de doble curvatura DIN 5111
Mango de recambio E 600 H / E 609 H
También suministrable como modelo de 5 kg de peso

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 1000 g
  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no