Ekstra håndtag aske 400 mm

Art.-nr.: 8593700
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8593700
EAN/GTIN 4010883859370
Producentnummer 8593700
L-nummer L60160 4004

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltbøjet askeskaft DIN 5111
Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerhoved forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 2000 g
  • Samlet længde [mm]: 400 mm
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen