Ceniza de mango de repuesto ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8593700
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material Fresno
Norma DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Para Cabeza de martillo
Protección mango sí
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8593700
EAN / GTIN 4010883859370
Número del fabricante 8593700
Número L L60160 4004
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con vaina de protecc. de mango templada adicionalmente, cuña cónica, arandela de seguridad y tornillo de madera
Con este mango de madera DIN 5111 se pueden usar todas las cabezas DIN para convertirlas en martillos ROTBAND-PLUS

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 2000 g
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no