Ekstra håndtag aske 300 mm

Art.-nr.: 8588030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8588030
EAN/GTIN 4010883858809
Producentnummer 8588030
L-nummer L60160 3229
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaft af ask DIN 5111
Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til montører, svejsehamre

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 300 g
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Materiale: Aske
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • Anvendelse/anvendelse: Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til låsesmede og svejsehamre
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen