• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Losse essen steel tbv 300 gr.

Artikelnummer: 8588030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8588030
EAN/GTIN 4010883858809
Nummer fabrikant 8588030
L-nummer L60160 3229
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Essen steel DIN 5111
voor ovale hamerogen, bijv. voor bankhamers

Kenmerk:

  • voor kop gewicht [g]: 300 g
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Materiaal: As
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor ovale hamerogen, bijv. slotenmakershamers, lasserspikhamers
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen