Fatning ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 850-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 850-7
EAN/GTIN 4000896036516
Producentnummer 850-7
L-nummer L60140 40

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 6,3 mm (1/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 7 mm
  • Mål / længde: 25 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 10,9 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 11,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,01 kg
  • Til manuel betjening