• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 7 mm Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 850-7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 850-7
EAN / GTIN 4000896036516
Herstellernummer 850-7
L-Nummer L60140 40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 10.9 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 11.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung