• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Sikkerhedshobbykniv med trykstøbt aluminiumsgreb, med automatisk klinge

Art.-nr.: 844845
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
848 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Trapezklinge
Materiale, greb aluminium
Længde i alt 165 mm
Farve sølvfarvet
Antal klinger i grebet 3
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, indtrækkelig; klinge, udskiftelig; med klingebeskyttelse
Sikkerhedsteknologi automatisk klingetilbagetrækning
Klinger i grebet ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844845
EAN/GTIN 4975364110121
Producentnummer VR103
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Robust, slagfast greb af trykstøbt aluminium, pulverlakeret, med 3 klinger i specialkvalitet (anbragt i skæftet).
Med automatisk klinge; Klingen er fjederlejret og trækker sig automatisk tilbage til skaftet efter afsluttet skæring. Høj sikkerhed mod at komme til skade.

Fordel:

Klingerne kan udskiftes uden brug af værktøj ved hjælp af en knap. Klingen falder ikke pludselig ud under udskiftning, da den holdes på plads af en magnet.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844710 str. 10; 844715 str. 10; 844730 str. 10 og 844745 str. 10