Bezpečnostný univerzálny nôž s automatickou čepeľou

Č. pol.: 844845
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
554 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 165 mm
Počet čepelí 3
Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844845
EAN/GTIN 4975364110121
Číslo výrobcu VR103PSOHOF

Popis

Prevedenie:

Robustná nárazuvzdorná rukoväť z hliníkového odliatku pod tlakom, s práškovou povrchovou úpravou, s 3 čepeľami v mimoriadnej kvalite (uložené v rukoväti).
S automatickou čepeľou. Čepeľ je uložená na pružine a vtiahne sa automaticky po ukončení rezania späť do rukoväti. Vysoká ochrana pred poraneniami.

Výhoda:

Čepele vymeniteľné bez náradia, pomocou rýchlovýmennej skrutky (č. 844845 pomocou tlačidla). Bez otravného vypadávania čepele pri výmene vďaka magnetu na jej pridržanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely