Sikkerhedskniv SECUNORM 525 med 1 klinge, Type: 1

Art.-nr.: 842079 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
637 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, turkis Mintturkis
Serie SECUNORM
Producentbetegnelse SECUNORM 525
Farve sort; sølvfarvet; turkis
Rustfrit nej
Produkttype knive
Egenskaber kan betjenes med én hånd; klinge, udskiftelig
Materiale, klinge stål
Skæredybde 21 mm
Type, klinge Trapezklinge
Skærekanter 2-dobbelt brugbar
Sikkerhedsklasse høj sikkerhed
Sikkerhedsteknologi automatisk klingetilbagetrækning
Materiale, greb aluminium
Klinger i grebet nej
Længde i alt 143 mm
Vægt 81 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842079 1
EAN/GTIN 4002632801785
Producentnummer 52500410.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 18 mm skæredybde og automatisk klingetilbageføring. Ergonomisk greb af aluminium inkl. stort Soft-Grip på skyderen. Sikkert og enkelt klingeskift. Venstrehåndede vender kvalitetsklingen en enkelt gang i grebet. Klingen kan anvendes 2 gange.

Anvendelse:

Ideel til alle gængse skærematerialer som f.eks. 3-lags-pap, folie, sækkemateriale, rullevare, skumstof, styropor, PVC etc.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842085 str.10 eller keramikklinge nr. 842059 str. 2C.