Sikkerhedskniv SECUMAX OPTICUT med 1 klinge

Art.-nr.: 842030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale, greb kunststof
Type, klinge Hageformet klinge
Længde i alt 112 mm
Skærekanter 4-dobbelt brugbar
Vægt 74 g
Serie SECUMAX
Producentbetegnelse SECUMAX OPTICUT
Farve blå; sort; sølvfarvet
Antal klinger 1
Produkttype knive
Egenskaber klinge, udskiftelig; med klingebeskyttelse
Sikkerhedsteknologi skjult klinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842030
EAN/GTIN 4002632803550
Producentnummer 436.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med skjult klinge (kan anvendes 4 gange). Ergonomisk kunststofgreb med ekstremt skridsikker glidefod af teflonbehandlet metal. Integrerede kunststoffjedre til komprimering af skærematerialet. Sikkert og enkelt klingeskift.
Til overskæring med trækbevægelse.

Anvendelse:

Ideel til alle typer folier og skumstoffer.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842037 str. 10.