{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | SECUMAX | |
| Oznaka proizvajalca | SECUMAX OPTICUT | |
| Barva | črna; turkizna | |
| Nerjavna | Ne | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | enoročna uporaba; fiksno rezilo; rezilo zamenljivo | |
| Material rezila | jeklo | |
| Globina reza | 7,5 mm | |
| Vrsta rezila | Trapezno rezilo | |
| Rezalni robovi | 4-kratna uporaba | |
| Varnostni razred | zelo visoka varnost | |
| Varnostna tehnologija | skrita rezila | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Rezila v ročaju | ne | |
| Celotna dolžina | 112 mm | |
| Masa | 74 g |
| Številka izdelka | 842030 | |
| EAN/GTIN | 4002632803550 | |
| Številka proizvajalca | 436.02 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |