Biztonsági kés SECUMAX OPTICUT, 1 pengével

Cikkszám: 842030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 112 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842030
EAN / GTIN 4002632803550
Gyártó száma 43600

Leírás

Kivitel:

Biztonsági kés rejtett pengével (4 féleképpen használható). Ergonomikus műanyag markolat extrém kopásálló csúszótalppal teflonizált fémből. Integrált műanyag rugó a vágott anyag tömörítéséhez. Biztonságos és egyszerű pengecsere.
Húzó vágásokhoz.

Felhasználás:

Ideális mindenféle fóliához és habszivacshoz.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd a 842037 sz. 10 méret alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek